Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF M16, FORM:BV VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0380.41640
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0380.41640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Weitere Informationen:
D3:
10,7
D2:
24
RoHS:
true
Kugel-Ø:
12
SW:
14
L4:
6
L3:
16
D1=GEWINDE:
M16
Belastbarkeit max. kN nur bei statischer Belastung:
36
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Acél
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
L2=GEWINDELÄNGE:
40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 15,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 18,97*
5 Tage
17
€ 4,90*
ab € 14,89*
€ 19,54*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,78*
€ 19,81*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 18,08*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.