Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT, DOPPELSEITIG, D=16 L=35, FORM:D, AUTOM.STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0374-618-500.jpg
img_K0374-618-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0374.616
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     109687
EAN/GTIN:
     4059245028412
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück kipp
federndes druckstück
Werkstoff: Körper Automatenstahl. Kugel aus Stahl. Feder aus Kunststoff. Ausführung: Körper brüniert. Kugel blank. Hinweis: Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert. Zeichnungshinweis: 2) Durchschlag Technische Eigenschaften: Aufnahmebohrung H8: 16 Ausführung 1: doppelseitig B: 15 Benennung: Federndes Seitendruckstück D=Außendurchmesser: 16 D1: 5,5 Federkraft Anfang F1 ca. N: 110 Federkraft Ende F2 ca. N: 220 Form: D H: 1,5 L=Länge: 35 L2: 7 L3: 11 Material Grundkörper: Automatenstahl Material Komponente: Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahmebohrung H8:
16
Ausführung 1:
doppelseitig
B:
15
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
D=Außendurchmesser:
16
D1:
5,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
110
Federkraft Ende F2 ca. N:
220
Form:
D
H:
1,5
L=Länge:
35
L2:
7
L3:
11
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Material Komponente:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl, 480K0374.616, K0374.616, 109687
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 8,50*
ab € 12,03*
€ 13,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,63*
Lager 8670
64
€ 4,90*
ab € 12,15*
€ 16,72*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,54*
€ 17,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.