Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT, DOPPELSEITIG, D=16 L=35, FORM:D, AUTOM.STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0374.616
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0374.616
EAN/GTIN:
     4059245028412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück kipp
federndes druckstück
Werkstoff: Körper Automatenstahl. Kugel aus Stahl. Feder aus Kunststoff. Ausführung: Körper brüniert. Kugel blank. Hinweis: Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert. Zeichnungshinweis: 2) Durchschlag
Weitere Informationen:
B:
15
D1:
5,5
L3:
11
L2:
7
Aufnahmebohrung H8:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0202
Ursprungs-Land:
EU
Form:
D
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
RoHS:
true
Federkraft Ende F2 ca. N:
220
Federkraft Anfang F1 ca. N:
110
L=Länge:
35
D=Außendurchmesser:
16
Federkraft:
normál
H:
1,5
Ausführung 1:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.