Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT, DOPPELSEITIG, D=16 L=35, FORM:D, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0374.616
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0374.616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück kipp
federndes druckstück
Werkstoff: Körper Automatenstahl. Kugel aus Stahl. Feder aus Kunststoff. Ausführung: Körper brüniert. Kugel blank. Hinweis: Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert. Zeichnungshinweis: 2) Durchschlag
Weitere Informationen:
H:
1,5
D1:
5,5
RoHS:
true
B:
15
L2:
7
L3:
11
L=LÄNGE:
35
D=AUßENDURCHMESSER:
16
Federkraft Ende F2 ca. N:
220
Federkraft Anfang F1 ca. N:
110
Federkraft:
normál rugóerő
Aufnahmebohrung H8:
16
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 8,50*
ab € 12,03*
€ 13,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 16,59*
7 Tage
64
€ 4,90*
ab € 12,15*
€ 16,68*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,52*
€ 17,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.