Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M10 D1=20, FORM:M VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0282-910-500.jpg
img_K0282-910-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0282.910
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103041
EAN/GTIN:
     4059245000173
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m10
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Hartmetall. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel vernickelt. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Technische Eigenschaften: B=Gewindelänge: 10 Befestigungsart: Außengewinde Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): 25 Benennung: Pendelauflage D1=Außendurchmesser: 20 D2=Gewinde: M10 D3: 12 Form: M H=Höhe: 18 Kugel-Ø: 16 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Material Komponente: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: vergütet und phosphatiert Oberfläche Komponente: vernickelt Produkttyp: Zylinder SW: 17
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
10
Befestigungsart:
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
25
Benennung:
Pendelauflage
D1=Außendurchmesser:
20
D2=Gewinde:
M10
D3:
12
Form:
M
H=Höhe:
18
Kugel-Ø:
16
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
vernickelt
Produkttyp:
Zylinder
SW:
17
Weitere Suchbegriffe: 480K0282.910, 103041, K0282.910
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 8,50*
ab € 48,84*
€ 54,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 62,36*
Lager 8670
32
€ 4,90*
ab € 49,42*
€ 62,64*
14 Tage
476
€ 4,30*
ab € 50,86*
€ 66,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.