Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M10 D1=20, FORM:M VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0282.910
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.910
EAN/GTIN:
     4059245000173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m10
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Hartmetall. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel vernickelt. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
SW:
17
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
25
D2=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0492
Form:
M
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
18
D3:
12
B=Gewindelänge:
10
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
vernickelt
Kugel-Ø:
16
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
18
€ 8,50*
ab € 48,84*
€ 54,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 62,60*
6 Tage
32
€ 4,90*
ab € 49,41*
€ 62,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,59*
€ 66,05*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.