Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M10 D1=20, FORM:M VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0282.910
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.910
EAN/GTIN:
     4059245000173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m10
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Hartmetall. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel vernickelt. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
SW:
17
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
25
D2=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0492
Form:
M
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
keményfém
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
18
D3:
12
B=Gewindelänge:
10
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
vernickelt
Kugel-Ø:
16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.