Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELMUTTER HOCH D=M08 D1=30 H=18, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0143-082-500.jpg
img_K0143-082-500.jpg
img_Z06110-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0143.082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     113481
EAN/GTIN:
     4059245039913
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Werkstoff: Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0143.04 Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: hoch Benennung: Rändelmutter D=Gewinde: M8 D1=Außendurchmesser: 30 D3: 16 DIN: DIN 466 Farbe Grundkörper: blank Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 18 K: 6 Material Grundkörper: Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
hoch
Benennung:
Rändelmutter
D=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
30
D3:
16
DIN:
DIN 466
Farbe Grundkörper:
blank
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
18
K:
6
Material Grundkörper:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 2,84*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 3,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.