Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELMUTTER HOCH D=M08 D1=30 H=18, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0143.082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0143.082
EAN/GTIN:
     4059245039913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0143.04 Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
K:
6
D1=Außendurchmesser:
30
H=Höhe:
18
D3:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0437
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rändelmutter
RoHS:
true
Ausführung 1:
hoch
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
blank
DIN:
DIN 466
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Edelstahlmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, din 466 m8, din 466, din 466 edelstahl, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.