Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.0 M04X50, ZINK SCHWARZ RAL9005 SEIDENMATT, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0122-06460-3101X30-500.jpg
img_K0122-06460-3101X30-500.jpg
img_Z06460-Klemmhebel-mit-Aussengewinde-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0122.0041X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     123533
EAN/GTIN:
     4059245088126
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben) Hinweis: ¿ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 30 A1=Grifflänge: 37 B: 7 Benennung: Klemmhebel D: 10 D1: 13 D2: 14 Farbe Grundkörper: schwarz RAL 9005 Gewindeart: Außengewinde Größe: 0 H: 24,5 H1: 4 H2: 14,5 H3=Griffhöhe: 30 H4: 33 L=Gewindelänge: 50 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: seidenmatt Oberfläche Komponente: brüniert X=Gewinde: M4 Zähnezahl : 16
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
30
A1=Grifflänge:
37
B:
7
Benennung:
Klemmhebel
D:
10
D1:
13
D2:
14
Farbe Grundkörper:
schwarz RAL 9005
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
0
H:
24,5
H1:
4
H2:
14,5
H3=Griffhöhe:
30
H4:
33
L=Gewindelänge:
50
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Oberfläche Komponente:
brüniert
X=Gewinde:
M4
Zähnezahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 480K0122.0041X50, 123533, K0122.0041X50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
454
5
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 4,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,96*
2 Tage
417
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,05*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 5,23*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.