Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0122.0041X50, Kipp KLEMMHEBEL GR.0 M04X50, ZINK SCHWARZ SEIDENMATT KUNSTSTOFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1533934
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     123533
EAN/GTIN:
     4059245088126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0122.0041X50, KLEMMHEBEL GR.0 M04X50, ZINK SCHWARZ SEIDENMATT KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
A=Grifflänge:
30
A1=Grifflänge:
37
B:
7
Benennung:
Klemmhebel
D:
10
D1:
13
D2:
14
Farbe Grundkörper:
schwarz RAL 9005
Gewicht in kg (ERP):
0.0349
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
0
H:
24,5
H1:
4
H2:
14,5
H3=Griffhöhe:
30
H4:
33
L=Gewindelänge:
50
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Oberfläche Komponente:
brüniert
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
X=Gewinde:
M4
Zähnezahl:
16
Weitere Suchbegriffe: KLEMMHEBEL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
454
5
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,65*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,96*
2 Tage
417
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,05*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 5,22*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.