Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER STAHL, MIT GEGENHALTER, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_05827-500.jpg
img_05827-500.jpg
img_Z05827-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0081.1900
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     112409
EAN/GTIN:
     4059245035243
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal kipp
Werkstoff: Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss. Griff Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: verzinkt und passiviert. Grundkörper, Gegenhalter und Griff phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0081.1900 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Technische Eigenschaften: A: 82 A1: 36 A2: 44 A3: 22 A4: 78 Ausführung 2: mit Gegenhalter B: 84 B1: 56 B3: 34 Benennung: Bügelspanner D: 12,4 D1: 12 Farbe Komponente: orange Grifftyp Schnellspanner : horizontal H: 132 Haltekraft F2 N: 40000 Handkraft FH N: 600 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Kunststoff Oberfläche Grundkörper: phosphatiert Oberfläche Komponente: ölbeständig Öffnungswinkel Griff: 120° Produkttyp: schwere Ausführung S: 12 Spannweg L2: 70 T: 33,5 Verstellweg L max.: 395 Verstellweg L min.: 335 Verstellweg L1 max.: 112 Verstellweg L1 min.: 52 Zugkraft F1 N: 19000
Weitere Informationen:
A:
82
A1:
36
A2:
44
A3:
22
A4:
78
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
B:
84
B1:
56
B3:
34
Benennung:
Bügelspanner
D:
12,4
D1:
12
Farbe Komponente:
orange
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
H:
132
Haltekraft F2 N:
40000
Handkraft FH N:
600
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Öffnungswinkel Griff:
120°
Produkttyp:
schwere Ausführung
S:
12
Spannweg L2:
70
T:
33,5
Verstellweg L max.:
395
Verstellweg L min.:
335
Verstellweg L1 max.:
112
Verstellweg L1 min.:
52
Zugkraft F1 N:
19000
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner horizontal, bügelspanner kipp, 480K0081.1900, 112409, K0081.1900
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
€ 4,90*
ab € 102,06*
€ 124,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 126,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 111,23*
€ 130,86*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 133,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.