Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER STAHL, MIT GEGENHALTER, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0081.1900
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0081.1900
EAN/GTIN:
     4059245035243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal kipp
Werkstoff: Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss. Griff Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: verzinkt und passiviert. Grundkörper, Gegenhalter und Griff phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0081.1900 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
H:
132
Verstellweg L1 max.:
112
T:
33,5
B:
84
Spannweg L2:
70
Zugkraft F1 N:
19000
S:
12
B1:
56
A4:
78
Verstellweg L min.:
335
A3:
22
Handkraft FH N:
600
D1:
12
Verstellweg L max.:
395
D:
12,4
Verstellweg L1 min.:
52
Haltekraft F2 N:
40000
B3:
34
Öffnungswinkel Griff:
120°
A1:
36
A:
82
A2:
44
Gewicht in kg (ERP):
2.5900
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelspanner
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
schwere Ausführung
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner horizontal, bügelspanner kipp, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 4,90*
ab € 101,73*
€ 123,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 125,46*
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 111,23*
€ 130,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 132,28*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.