Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER HORIZONTAL STAHL, SCHWERE AUSFÜHRUNG, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0081.1900
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0081.1900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal kipp
Werkstoff: Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss. Griff Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: verzinkt und passiviert. Grundkörper, Gegenhalter und Griff phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0081.1900 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
H:
132
D1:
12
A:
82
D:
12,4
RoHS:
false
B:
84
A2:
44
B1:
56
A1:
36
Handkraft FH N:
600
T:
33,5
S:
12
B3:
34
A4:
78
A3:
22
Haltekraft F2 N:
40000
Öffnungswinkel Griff:
120°
Zugkraft F1 N:
19000
Verstellweg L min.:
335
Verstellweg L max.:
395
Verstellweg L1 min.:
52
Verstellweg L1 max.:
112
Spannweg L2:
70
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 4,90*
ab € 102,06*
€ 124,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 126,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 111,23*
€ 130,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 133,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.