Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Passschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
d4c3fff3-43f7-42ff-a9ca-bc53b1719476.jpg
d4c3fff3-43f7-42ff-a9ca-bc53b1719476.jpg
d431f0a6-b794-4151-aa3c-eca3b4840ee7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480ISO7379-8-M6-20-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7379-8-M6-20-NI
EAN/GTIN:
     4045525919280
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
Pass Einsatz
Passeinsatz
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen. Das größtmögliche Anzugsmoment wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflagen (Schultern), sowie an den Einstichen beim Übergang von d1 auf d2 und d3. Gemäß ISO-Normblatt kann der Schraubenkopf mit oder ohne Rändelung ausgeführt sein. Normabweichung: - keine Angaben zur Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10 - das amtliche ISO-Normblatt nennt folgende Abmessungen für d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - die Abmessungen 4-M3 und 5-M4 sind im amtlichen ISO-Normblatt nicht enthalten Technische Eigenschaften: Aufnahmedurchmesser d1: 8 d3: 13 Gewicht: 0.014 kg Gewinde d2: M 6 l2: 11 l3: 5.5 Länge l1: 20 sw: 4 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser d1:
8
d3:
13
Gewicht:
0.014 kg
Gewinde d2:
M 6
l2:
11
l3:
5.5
Länge l1:
20
sw:
4
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: pass einsatz, 480ISO7379-8-M6-20-NI, ISO7379-8-M6-20-NI, 7379-8-M6-20-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
25
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,65*
Lager 8670
1000
5
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 4,98*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 5,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 5,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,67*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-NI
€ 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
7379-4-M3-4
€ 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.