Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN99.2-16-M12-80-N GANTER verstellbarer Kegelgriff mit Schraube, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
862d5a29-6de9-4469-b478-e39673008ae7.jpg
862d5a29-6de9-4469-b478-e39673008ae7.jpg
ab57ab52-ddb1-430f-903f-22e1a19c82ec.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN99.2-16-M12-80-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.2-16-M12-80-N
EAN/GTIN:
     4045525422704
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Technische Eigenschaften: Griffdurchmesser d1: 16 mm Form: N, Griff schräg Grifflänge l1: 95 mm Typ: GN99.2 RoHS: ja Oberfläche: brüniert Gewinde d2: M12 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Form:
N, Griff schräg
Gewinde d2:
M12
Griffdurchmesser d1:
16 mm
Grifflänge l1:
95 mm
Oberfläche:
brüniert
RoHS:
ja
Typ:
GN99.2
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, Klemmhebel, Spannhebel, ganter klemmhebel m12, kegelgriff ganter, kegelgriff, 99.2-16-M12-80-N, GN99.2, GANTER KEGELGRIFF GN99.2, GANTER GN99.2, GN 99.2, KEGELIG, KEGELGRIFF GN99.2, GANTER KEGELGRIFF, 480GN99.2-16-M12-80-N, GRIFF, GANTER KEGELGRIFF GN 99.2, GANTER GN 99.2, HEBEL, GN99.2-16-M12-80-N, KEGELGRIFF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,25*
€ 19,38*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 20,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 21,26*
1 Tag
25
1
€ 9,90*
ab € 17,40*
€ 23,13*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,63*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,09*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M8-20-M
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.