Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 99.2-16-M12-80-N, Ganter Verstellbarer Kegelgriff mit Schraube, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571606
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.2-16-M12-80-N
EAN/GTIN:
     4045525422704
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 99.2-16-M12-80-N, Verstellbarer Kegelgriff mit Schraube, schräg, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Durchmesser d1:
16
Anschlussgewinde d2:
M 12
Gewindelänge l1:
80
Form:
N, Griff schräg
Griffkoerpermaterial:
ST, Stahl
d3:
19
d4:
28
h1:
33.5
h2:
10.5
h3 ~:
60.5
l2:
100
l3 ~:
95
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.250 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 20,20*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,27*
€ 20,38*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 21,97*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,63*
€ 22,67*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,56*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M8-20-M
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.