Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN99.2-10-M8-50-N GANTER verstellbarer Kegelgriff mit Schraube, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
862d5a29-6de9-4469-b478-e39673008ae7.jpg
862d5a29-6de9-4469-b478-e39673008ae7.jpg
ab57ab52-ddb1-430f-903f-22e1a19c82ec.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN99.2-10-M8-50-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.2-10-M8-50-N
EAN/GTIN:
     4045525422278
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Technische Eigenschaften: Grifflänge l1: 60 mm Werkstoff: Stahl Griffdurchmesser d1: 10 mm Form: N, Griff schräg Typ: GN99.2 Oberfläche: brüniert Gewinde d2: M8 RoHS: ja
Weitere Informationen:
Form:
N, Griff schräg
Gewinde d2:
M8
Griffdurchmesser d1:
10 mm
Grifflänge l1:
60 mm
Oberfläche:
brüniert
RoHS:
ja
Typ:
GN99.2
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, Klemmhebel, Spannhebel, kegelgriff ganter, kegelgriff, klemmhebel m8, GN99.2, GANTER KEGELGRIFF GN99.2, GANTER GN99.2, GN 99.2, KEGELIG, KEGELGRIFF GN99.2, GN99.2-10-M8-50-N, GANTER KEGELGRIFF, GRIFF, 99.2-10-M8-50-N, GANTER KEGELGRIFF GN 99.2, GANTER GN 99.2, HEBEL, KEGELGRIFF, 480GN99.2-10-M8-50-N
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 12,44*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,81*
€ 12,54*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,08*
€ 12,60*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 12,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,59*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M8-20-M
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.