Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 99.2-10-M8-50-N, Ganter Verstellbarer Kegelgriff mit Schraube, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571599
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.2-10-M8-50-N
EAN/GTIN:
     4045525422278
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 99.2-10-M8-50-N, Verstellbarer Kegelgriff mit Schraube, schräg, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81 GRAMM
Durchmesser d1:
10
Anschlussgewinde d2:
M 8
Gewindelänge l1:
50
Form:
N, Griff schräg
Griffkoerpermaterial:
ST, Stahl
d3:
13.5
d4:
20
h1:
25
h2:
8
h3 ~:
39.5
l2:
63
l3 ~:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.081 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 11,95*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,11*
€ 12,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,16*
1 Tag
100
1
€ 9,90*
ab € 10,36*
€ 14,24*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,11*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M8-20-M
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.