Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b175a81f-3b61-4bd9-a345-9e07ff58d34f.jpg
b175a81f-3b61-4bd9-a345-9e07ff58d34f.jpg
3dffb417-21ab-4b6a-aa9b-24f177095714.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN8350-50-M10-30-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     8350-50-M10-30-MT
EAN/GTIN:
     4045525841444
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Flügelschrauben GN 8350 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkräfte erzielen. Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelschrauben darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: b: 6 d3: 13 Gewicht: 0.073 kg Gewinde d2: M 10 Gewindelänge l: 30 Griffdurchmesser d1: 50 h1: 26 h2 ˜: 3 Oberfläche: MT - matt gestrahlt Werkstoff: A4 - Edelstahl
Weitere Informationen:
b:
6
d3:
13
Gewicht:
0.073 kg
Gewinde d2:
M 10
Gewindelänge l:
30
Griffdurchmesser d1:
50
h1:
26
h2 ˜:
3
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GN8350-50-M10-30-MT, 480GN8350-50-M10-30-MT, 8350-50-M10-30-MT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
382
2
€ 4,90*
ab € 8,47*
€ 11,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 11,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,82*
€ 12,30*
1 Tag
382
1
€ 9,90*
ab € 9,68*
€ 13,42*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,37*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
8340-32-M5-MT
€ 9,37*
Ähnlich
Otto Ganter
431-25-M6-16
€ 3,88*
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,86*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
€ 9,44*
Ähnlich
Otto Ganter
8351-40-M4-8-MT-H
€ 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.