Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-8350-50-M10-30-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     8350-50-M10-30-MT
EAN/GTIN:
     4045525841444
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Flügelschrauben GN 8350 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkräfte erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelschrauben darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
50
Gewinde d2:
M 10
Gewindelänge l:
30
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
h2 ≈:
3
Gewicht:
,073 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
382
2
€ 4,90*
ab € 8,47*
€ 11,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 11,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,82*
€ 12,30*
1 Tag
382
1
€ 9,90*
ab € 9,68*
€ 13,42*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,37*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
8340-32-M5-MT
€ 9,37*
Ähnlich
Otto Ganter
431-25-M6-16
€ 3,88*
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,86*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
€ 9,44*
Ähnlich
Otto Ganter
8351-40-M4-8-MT-H
€ 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.