Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Edelstahl (GN 8340-32-M5-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-8340-32-M5-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     8340-32-M5-MT
EAN/GTIN:
     4045525846586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Flügelmuttern GN 8340 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkräfte erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelmuttern darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 5
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,37*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
€ 1,87*
Ähnlich
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
€ 4,25*
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
€ 3,80*
Ähnlich
Otto Ganter
8341-40-M4-MT-H
€ 14,05*
Ähnlich
Otto Ganter
8350-32-M5-10-MT
€ 9,11*
Ähnlich
Otto Ganter
5063-63-M6-MT
€ 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.