Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN820.3-75-MLC-NI GANTER Nirosta-horzontal-Spanner m. Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b833a653-6546-423d-bd8a-d3a8285fb1cd.jpg
b833a653-6546-423d-bd8a-d3a8285fb1cd.jpg
8464619e-3e18-4b08-944f-708f88187451.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN820.3-75-MLC-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     820.3-75-MLC-NI
EAN/GTIN:
     4045525126688
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Edelstahl-Schnellspanner GN 820.3 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben. Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus. Die Form ML mit offenem Spannarm nimmt über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten. Edelstahl-Schnellspanner in Form OL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.Technische Eigenschaften: a ˜: 20 b1: 28 b2: 26 b3: 5.3 d1: M 5 d2: 4.5 FH in N Haltekraft: 900 Form: MLC, offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 Gewicht: 0.100 kg Größe: 75 h1 ˜: 37 h2: 20 h3: 11 h4: 19 h5 max.: 5 l1 ˜: 118 l2 ˜: 67 l3 ˜: 40 l5: 45 m1: 13.5 m2: 16 m3: 19 r: 42.5 RoHS: Ja s1: 2 w Verstell- weg: 15 Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
a ˜:
20
b1:
28
b2:
26
b3:
5.3
d1:
M 5
d2:
4.5
FH in N Haltekraft:
900
Form:
MLC, offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Gewicht:
0.100 kg
Größe:
75
h1 ˜:
37
h2:
20
h3:
11
h4:
19
h5 max.:
5
l1 ˜:
118
l2 ˜:
67
l3 ˜:
40
l5:
45
m1:
13.5
m2:
16
m3:
19
r:
42.5
RoHS:
Ja
s1:
2
w Verstell- weg:
15
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,16*
€ 41,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,94*
€ 41,48*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 43,79*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 34,71*
€ 44,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,77*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,78*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,21*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL-NI
ab € 30,60*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL
ab € 13,96*
Ähnlich
Otto Ganter
820.3-75-ML
ab € 14,01*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
ab € 9,04*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
ab € 4,33*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.