Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Griffschalen, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
06c2fdc5-0fc8-45f2-85f4-5aee48caacc8.jpg
06c2fdc5-0fc8-45f2-85f4-5aee48caacc8.jpg
7badd5e9-8f1f-4aad-a9df-a304ae41fc67.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN7332-155-C-2-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7332-155-C-2-GS
EAN/GTIN:
     4045525433571
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Edelstahl-Griffschalen GN 7332 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienungsseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden. Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2 und Kennziffer 3) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die FDA-konforme Variante ermöglicht zudem den Einsatz in Bereichen in denen Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte hergestellt werden. Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschrauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind. Technische Eigenschaften: Form: C - Montage von der Rückseite Gewicht: 0.107 kg Kennziffer: 2 - mit Dichtung, schwarz Länge h1: 80 Länge h2: 42 Länge l1: 155 Länge l2: 109 Länge l3: 20 Länge l4: 3.5 Länge l5: 19.2 Länge l6: 60 Länge l7: 115 Länge m1: 128 Länge m2: 53 Oberfläche: GS - matt gestrahlt Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
C - Montage von der Rückseite
Gewicht:
0.107 kg
Kennziffer:
2 - mit Dichtung, schwarz
Länge h1:
80
Länge h2:
42
Länge l1:
155
Länge l2:
109
Länge l3:
20
Länge l4:
3.5
Länge l5:
19.2
Länge l6:
60
Länge l7:
115
Länge m1:
128
Länge m2:
53
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 480GN7332-155-C-2-GS, GN7332-155-C-2-GS, 7332-155-C-2-GS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 20,91*
7 Tage
352
1
€ 5,45*
ab € 14,49*
€ 20,91*
Lager 8670
157
1
€ 4,90*
ab € 15,05*
€ 21,73*
9 Tage
352
4
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 15,67*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
731-90-SG-1
€ 3,88*
Ähnlich
Otto Ganter
7330-127-A-1-SW
€ 7,70*
Ähnlich
Otto Ganter
733-110-O-DSG
€ 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.