Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-7332-155-C-2-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7332-155-C-2-GS
EAN/GTIN:
     4045525433571
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Griffschalen GN 7332 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden.

Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2 und Kennziffer 3) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die FDA-konforme Variante ermöglicht zudem den Einsatz in Bereichen in denen Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte hergestellt werden.

Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschrauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.
Weitere Informationen:
Länge l1:
155
Form:
C - Montage von der Rückseite
Kennziffer:
2 - mit Dichtung, schwarz
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
Länge h1:
80
Länge h2:
42
Länge l2:
109
Länge l3:
20
Länge l4:
3,5
Länge l5:
19,2
Länge l6:
60
Länge l7:
115
Länge m1:
128
Länge m2:
53
Gewicht:
,107 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Griffschalen GN 7330 und GN 7332, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 20,91*
Lager 1498
352
1
€ 5,45*
ab € 14,49*
€ 20,91*
7 Tage
157
1
€ 4,90*
ab € 15,05*
€ 21,73*
9 Tage
352
4
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 15,67*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
731-90-SG-1
€ 3,88*
Ähnlich
Otto Ganter
7330-127-A-1-SW
€ 7,70*
Ähnlich
Otto Ganter
733-110-O-DSG
€ 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.