Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilte Stellringe, Edelstahl, mit Dämpfungsscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e698a8c9-34af-44cc-a913-9528c03be270.jpg
e698a8c9-34af-44cc-a913-9528c03be270.jpg
35610d4a-ef51-4a98-8624-cbd19cd99413.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN7072.3-42-B20-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7072.3-42-B20-NI
EAN/GTIN:
     4045525421240
Suchbegriffe:
Stellring
stellring
Die aufgeklebte Dämpfungsscheibe der geteilten Stellringe GN 7072.3 absorbiert leichte Stöße und wirkt geräuschmindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen. Im Gegensatz zu geschlitzten Stellringen können geteilte Stellringe auch radial montiert werden. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 30 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d1: 42 b1: 15 b2: 18 Bohrung d2: B 20 d2Filter: 18 d2Filter2: 20 d3: M 5 Gewicht: 0.115 kg s: 3 Verstellbarer Klemmhebel für d3: 311-30-M5-15-SW Werkstoff: NI - Edelstahl x ˜ max. Überstand Schraubenkopf: 0.6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
42
b1:
15
b2:
18
Bohrung d2:
B 20
d2Filter:
18
d2Filter2:
20
d3:
M 5
Gewicht:
0.115 kg
s:
3
Verstellbarer Klemmhebel für d3:
311-30-M5-15-SW
Werkstoff:
NI - Edelstahl
x ˜ max. Überstand Schraubenkopf:
0.6
Weitere Suchbegriffe: 480GN7072.3-42-B20-NI, 7072.3-42-B20-NI, GN7072.3-42-B20-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 15,61*
7 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 11,55*
€ 15,71*
9 Tage
43
5
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 16,02*
Lager 8670
20
1
€ 4,90*
ab € 11,83*
€ 16,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 12,70*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7072.30-30-B12
€ 0,46*
Ähnlich
Otto Ganter
7062.3-30-B12-NI
€ 9,11*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-NI
€ 7,52*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
€ 5,02*
Ähnlich
Otto Ganter
311-30-M4-12-SW
€ 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.