Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN705-9-E GANTER Stellring, mit Gewindestifte DIN 914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
491e19b8-8899-4d59-95d3-755e94a58de7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN705-9-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-9-E
EAN/GTIN:
     4045525355279
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Typ: GN705 Breite: 10 mm Außendurchmesser: 18 mm Oberfläche: brüniert Gewinde: M5x8 Form: E Norm: DIN 705 Innendurchmesser: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18 mm
Breite:
10 mm
Form:
E
Gewinde:
M5x8
Innendurchmesser:
9 mm
Norm:
DIN 705
Oberfläche:
brüniert
Typ:
GN705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 e, din 705, ganter stellring, DIN705, STELLRING DIN705, GANTER STELLRING DIN 705, KLEMMRINGE, STELLRINGE, 705-9-E, GN705-9-E, GANTER GN705, 480GN705-9-E, GN 705, GANTER STELLRING DIN705, GN705, STELLRING DIN 705
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,69*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,69*
Lager 8670
278
30
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,77*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
ab € 22,70*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-NI
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.