Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN705-75-E GANTER Stellring, mit Gewindestifte DIN 914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
491e19b8-8899-4d59-95d3-755e94a58de7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN705-75-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-75-E
EAN/GTIN:
     4045525355101
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 110 mm Form: E Norm: DIN 705 Innendurchmesser: 75 mm Typ: GN705 Gewinde: M12x20 Oberfläche: brüniert Breite: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
22 mm
Form:
E
Gewinde:
M12x20
Innendurchmesser:
75 mm
Norm:
DIN 705
Oberfläche:
brüniert
Typ:
GN705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 e, din 705, ganter stellring, DIN705, STELLRING DIN705, GANTER STELLRING DIN 705, GN705-75-E, KLEMMRINGE, STELLRINGE, 480GN705-75-E, GANTER GN705, GN 705, GANTER STELLRING DIN705, GN705, STELLRING DIN 705, 705-75-E
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,67*
€ 23,66*
Lager 8670
39
1
€ 4,90*
ab € 18,74*
€ 24,85*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,76*
€ 24,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 25,98*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,77*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
ab € 22,70*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-NI
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.