Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN705-70-A GANTER Stellring, mit Gewindestifte DIN 553


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
491e19b8-8899-4d59-95d3-755e94a58de7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN705-70-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-70-A
EAN/GTIN:
     4045525355026
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Form E (Gewindestift mit Innensechskant). Die Klemmung erfolgt radial auf der Wellen- oder Achsenoberfläche. In Verbindung mit einer Anbohrung oder einem Einstich am Aufnahmedurchmesser lassen sich die Stellringe exakt positionieren und gleichzeitig werden dadurch Beschädigungen an der Klemmstelle vermieden.Technische Eigenschaften: b: 20 d2: 100 d3: M10x20 Form: A, Gewindestift mit Schlitz ISO 7434 (DIN 553) Gewicht: 0.607 kg Innendurchmesser d1: 70 RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl Gewinde: M10x20 Innendurchmesser: 70 mm Oberfläche: brüniert Norm: DIN 705 Außendurchmesser: 100 mm Typ: GN705 Breite: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
100 mm
b:
20
Breite:
20 mm
d2:
100
d3:
M10x20
Form:
A, Gewindestift mit Schlitz ISO 7434 (DIN 553)
Gewicht:
0.607 kg
Gewinde:
M10x20
Innendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser d1:
70
Norm:
DIN 705
Oberfläche:
brüniert
RoHS:
Ja
Typ:
GN705
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, ganter stellring, DIN705, STELLRING DIN705, GANTER STELLRING DIN 705, KLEMMRINGE, GN705-70-A, 705-70-A, STELLRINGE, GANTER GN705, 480GN705-70-A, GN 705, GANTER STELLRING DIN705, GN705, STELLRING DIN 705
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,22*
€ 15,34*
Lager 8670
170
1
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 16,17*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,94*
€ 16,17*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 16,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,77*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
ab € 22,70*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-NI
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.