Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN705-65-A GANTER Stellring, mit Gewindestifte DIN 553


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
491e19b8-8899-4d59-95d3-755e94a58de7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN705-65-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-65-A
EAN/GTIN:
     4045525354920
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Technische Eigenschaften: Breite: 20 mm Oberfläche: brüniert Gewinde: M10x20 Norm: DIN 705 Außendurchmesser: 100 mm Typ: GN705 Innendurchmesser: 65 mm Werkstoff: Stahl Form: A
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
20 mm
Form:
A
Gewinde:
M10x20
Innendurchmesser:
65 mm
Norm:
DIN 705
Oberfläche:
brüniert
Typ:
GN705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, ganter stellring, DIN705, STELLRING DIN705, GANTER STELLRING DIN 705, KLEMMRINGE, 480GN705-65-A, STELLRINGE, GANTER GN705, 705-65-A, GN 705, GANTER STELLRING DIN705, GN705, STELLRING DIN 705, GN705-65-A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 15,41*
Lager 8670
51
1
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 16,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,02*
€ 16,23*
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 16,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,75*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
ab € 22,87*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-NI
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.