Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN705-16-E GANTER Stellring, mit Gewindestifte DIN 914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
32262331-4b0e-432d-874a-8a1cd2b44d41.jpg
491e19b8-8899-4d59-95d3-755e94a58de7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN705-16-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-16-E
EAN/GTIN:
     4045525353633
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Technische Eigenschaften: Typ: GN705 Gewinde: M6x8 Norm: DIN 705 Breite: 12 mm Innendurchmesser: 16 mm Form: A Außendurchmesser: 28 mm Oberfläche: brüniert Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
12 mm
Form:
A
Gewinde:
M6x8
Innendurchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 705
Oberfläche:
brüniert
Typ:
GN705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 form e, din 705, ganter stellring, DIN705, STELLRING DIN705, GANTER STELLRING DIN 705, KLEMMRINGE, STELLRINGE, 480GN705-16-E, GANTER GN705, 705-16-E, GN 705, GANTER STELLRING DIN705, GN705, STELLRING DIN 705, GN705-16-E
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1758
20
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 1,00*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,02*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 1,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,32*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,75*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
ab € 22,92*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-NI
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.