Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN705-13-E-NI GANTER Edelstahl-Stellring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
a66b35f7-072e-4e16-aa4e-a982905dd05e.jpg
a66b35f7-072e-4e16-aa4e-a982905dd05e.jpg
cc63546d-602f-4922-9036-6729e5677956.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN705-13-E-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     705-13-E-NI
EAN/GTIN:
     4045525068032
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Gewindestift Edelstahl DIN 914
Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Form E (Gewindestift mit Innensechskant). Die Klemmung erfolgt radial auf der Wellen- oder Achsenoberfläche. In Verbindung mit einer Anbohrung oder einem Einstich am Aufnahmedurchmesser lassen sich die Stellringe exakt positionieren und gleichzeitig werden dadurch Beschädigungen an der Klemmstelle vermieden.Technische Eigenschaften: b : 12 d2: 22 d3: M6x8 Form: E, Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 Gewicht: 0.023 kg Innendurchmesser d1: 13 RoHS: Ja Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
b:
12
d2:
22
d3:
M6x8
Form:
E, Gewindestift mit Innensechskant DIN 914
Gewicht:
0.023 kg
Innendurchmesser d1:
13
RoHS:
Ja
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, Stellring, din 705 e, din 705, ganter stellring, 480GN705-13-E-NI, 705-13-E-NI, GN705-13-E-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
164
10
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,97*
1 Tag
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,22*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 3,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
ab € 4,97*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-NI
ab € 5,72*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-A
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-E-ZB
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.