Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN555-300-K26-A GANTER SpeichenHandrad (ohne Griff,mit Nut)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
71382e19-55a5-4c0f-9f1f-083efd5c9935.jpg
71382e19-55a5-4c0f-9f1f-083efd5c9935.jpg
07af8563-8ddc-4615-8101-7ca191cbb424.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN555-300-K26-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     555-300-K26-A
EAN/GTIN:
     4045525293502
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
ganter speichenhandrad gn 555
Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet, hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Passbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.Technische Eigenschaften: {Sp:s} Ballengriff: 32 Anzahl der Speichen: 3 b: 32 Bohrungsdurchmesser d2: 26 Bohrungskennzeichnung: K, mit Nabennut d3: 58 d4: 47 d5: 70 Form: A, ohne Griff Gewicht: 1.571 kg Handraddurchmesser d1: 300 l1: 2 l2: 40 l3 ˜: 65 l4 ˜: 105.5 r: 113 RoHS: Ja Werkstoff: KU, Kunststoff
Weitere Informationen:
{Sp:s} Ballengriff:
32
Anzahl der Speichen:
3
b:
32
Bohrungsdurchmesser d2:
26
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
d3:
58
d4:
47
d5:
70
Form:
A, ohne Griff
Gewicht:
1.571 kg
Handraddurchmesser d1:
300
l1:
2
l2:
40
l3 ˜:
65
l4 ˜:
105.5
r:
113
RoHS:
Ja
Werkstoff:
KU, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: handrad kunststoff, handrad ganter, GN555-300-K26-A, 555-300-K26-A, 480GN555-300-K26-A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,64*
€ 86,52*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,00*
€ 92,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,59*
€ 96,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,38*
€ 103,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 104,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,29*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 28,34*
Ähnlich
Otto Ganter
950-GG-80-B10-A
ab € 11,64*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,89*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.