Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 555-300-K26-A, Ganter Speichenhandrad (ohne Griff, mit Nut)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-568080
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     555-300-K26-A
EAN/GTIN:
     4045525293502
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
ganter speichenhandrad gn 555
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 555-300-K26-A, Speichenhandrad (ohne Griff, mit Nut), Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1571 GRAMM
Handraddurchmesser d1:
300
Bohrungsdurchmesser d2:
26
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
A, ohne Griff
Werkstoff:
KU, Kunststoff
d3:
58
d4:
47
d5:
70
b:
32
l1:
2
l2:
40
l3 ~:
65
l4 ~:
105.5
r:
113
{Sp:s} Ballengriff:
32
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.571 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad kunststoff, handrad ganter, SPEICHENHANDRAD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,04*
€ 86,52*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,73*
€ 92,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 96,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 84,99*
€ 104,20*
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 121,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,30*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 28,42*
Ähnlich
Otto Ganter
950-GG-80-B10-A
ab € 11,69*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.