Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sterngriffe mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b63abc18-910d-4147-9a10-177ee1372311.jpg
b63abc18-910d-4147-9a10-177ee1372311.jpg
874e32b1-be24-47a2-9a65-478040a22489.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5337.8-55-M10-CSN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.8-55-M10-CSN
EAN/GTIN:
     4045525528413
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter
Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.8, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen. Die Form des Steckschlitzes (entspricht dem Steckprofil des Schlüssels) erschwert das Eindringen von Fremdkörpern. Der Sicherheits-Sterngriff kann auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wird. Technische Eigenschaften: d3: 19 Form: CSN - mit Schlüssel, umlegbar Gewicht: 0.039 kg Gewinde d2: M 10 Griffdurchmesser d1: 55 h1: 33 h2: 15 h3: 1 Länge: 17 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
19
Form:
CSN - mit Schlüssel, umlegbar
Gewicht:
0.039 kg
Gewinde d2:
M 10
Griffdurchmesser d1:
55
h1:
33
h2:
15
h3:
1
Länge:
17
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, 5337.8-55-M10-CSN, GN5337.8-55-M10-CSN, 480GN5337.8-55-M10-CSN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
258
10
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,68*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,78*
6 Tage
258
1
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 8,78*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 9,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,88*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-CSF
€ 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,58*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,51*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M8-20-SU
€ 17,16*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.