Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sterngriffe mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1d2e5286-9e21-4b64-a87d-0666b6f13f20.jpg
1d2e5286-9e21-4b64-a87d-0666b6f13f20.jpg
874e32b1-be24-47a2-9a65-478040a22489.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5337.8-42-M6-CSF
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.8-42-M6-CSF
EAN/GTIN:
     4045525528345
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.8, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen. Die Form des Steckschlitzes (entspricht dem Steckprofil des Schlüssels) erschwert das Eindringen von Fremdkörpern. Der Sicherheits-Sterngriff kann auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wird. Technische Eigenschaften: d3: 16.5 Form: CSF - mit Schlüssel, Kugelknopf Gewicht: 0.028 kg Gewinde d2: M 6 Griffdurchmesser d1: 42 h1: 30 h2: 14.5 h3: 0.5 Länge: 12 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d3:
16.5
Form:
CSF - mit Schlüssel, Kugelknopf
Gewicht:
0.028 kg
Gewinde d2:
M 6
Griffdurchmesser d1:
42
h1:
30
h2:
14.5
h3:
0.5
Länge:
12
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sterngriffe ganter, sterngriff, GN5337.8-42-M6-CSF, 5337.8-42-M6-CSF, 480GN5337.8-42-M6-CSF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
123
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,53*
7 Tage
123
1
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 8,53*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 8,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,58*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-CSF
€ 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,61*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,48*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M8-20-SU
€ 17,16*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.