Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56025a1e-f8c9-4e47-9ad2-dfbcf97f9b88.jpg
56025a1e-f8c9-4e47-9ad2-dfbcf97f9b88.jpg
f9198643-6ec8-4688-ad2e-1188388f9a8e.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5337.2-32-M8-E-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.2-32-M8-E-DGB
EAN/GTIN:
     4045525670020
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
Sterngriff
Sterngriffe
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Technische Eigenschaften: d5: 15 d6: 10 Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch) Gewicht: 0.011 kg Gewinde d2 (Form E): M 8 Griffdurchmesser d1: 32 h1: 23 h2: 10 t1: 12 Werkstoff: KU - Kunststoff
Weitere Informationen:
d5:
15
d6:
10
Farbe der Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, matt
Form:
E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Gewicht:
0.011 kg
Gewinde d2 (Form E):
M 8
Griffdurchmesser d1:
32
h1:
23
h2:
10
t1:
12
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sternknopf, sterngriffe ganter, sterngriff, 5337.2-32-M8-E-DGB, 480GN5337.2-32-M8-E-DGB, GN5337.2-32-M8-E-DGB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,28*
€ 1,87*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 2,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,33*
€ 2,44*
2 Tage
76
1
€ 9,90*
ab € 1,45*
€ 2,64*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
€ 6,07*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,52*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,42*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337-32-M6-E
€ 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,89*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
€ 2,27*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-25-M4-E
€ 1,77*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6
€ 3,20*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M5-E-SV
€ 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.