Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e2263c6f-0565-4997-bda5-80dcfabe26dc.jpg
e2263c6f-0565-4997-bda5-80dcfabe26dc.jpg
89c31933-9c70-4ff8-81ae-2c7b1495e074.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN491-30-200-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491-30-200-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525902244
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden. Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden. Technische Eigenschaften: für Schraube DIN 912: M 5 max. Hub: 1500 b: 50 d2: 8 d3 {Sp:s}: M 6 d4 {Sp:s}: M 6 d5: 6.5 d6: 9 d7: 10.5 Durchmesser d1: 30 Form: R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig Gewicht: 3.160 kg Gewinde- spindel: TR14x4 h1: 52 h2: 54 h3: 2 h4: 27 h5: 0.85 Handrad: GN 9234 l2 Gesamt- länge: 3xb+l1 l3: 130 l4: 16 Länge l1: 200 m1: 2xb+l1 m2: 114 m3: 92 m4: 30 m5: 35 m6: 30 m7: 42 m8: 9.5 m9: 12 Montage- set: GN 491.1 Passfeder DIN 6885: A2x2x12 s Sechskant: 10 Stellungs- anzeiger: GN 954 Stellungsanzeiger2: GN 9054 Werkstoff: SCR - Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
b:
50
d2:
8
d3 {Sp:s}:
M 6
d4 {Sp:s}:
M 6
d5:
6.5
d6:
9
d7:
10.5
Durchmesser d1:
30
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
für Schraube DIN 912:
M 5
Gewicht:
3.160 kg
Gewinde- spindel:
TR14x4
h1:
52
h2:
54
h3:
2
h4:
27
h5:
0.85
Handrad:
GN 9234
l2 Gesamt- länge:
3xb+l1
l3:
130
l4:
16
Länge l1:
200
m1:
2xb+l1
m2:
114
m3:
92
m4:
30
m5:
35
m6:
30
m7:
42
m8:
9.5
m9:
12
max. Hub:
1500
Montage- set:
GN 491.1
Passfeder DIN 6885:
A2x2x12
s Sechskant:
10
Stellungs- anzeiger:
GN 954
Stellungsanzeiger2:
GN 9054
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Weitere Suchbegriffe: din 6885, GN491-30-200-R1-SCR, 491-30-200-R1-SCR, 480GN491-30-200-R1-SCR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,40*
€ 355,30*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,83*
€ 355,30*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,74*
€ 356,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,34*
€ 378,11*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 333,76*
€ 380,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
€ 421,70*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
€ 26,09*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
€ 48,66*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
€ 149,95*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
€ 56,60*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
€ 47,24*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
€ 119,63*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
€ 141,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.