Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-491-30-200-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491-30-200-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525902244
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
30
Länge l1:
200
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
1500
Gewinde- spindel:
TR14x4
d3 {Sp:s}:
M 6
d4 {Sp:s}:
M 6
d6:
9
für Schraube DIN 912:
M 5
d7:
10,5
l2 Gesamt- länge:
3xb+l1
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Bedienelemente, Doppel-Lineareinheit, Doppelrohr-Lineareinheit, Lineareinheit, Lineareinheit Einzelschlitten, Linearführungen, Linearspindel, Lineartechnik, Maschinenelemente, Normalien
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,40*
€ 355,30*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,83*
€ 355,30*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,74*
€ 356,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,34*
€ 378,11*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 333,76*
€ 380,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 328,97*
€ 391,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
€ 421,70*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
€ 26,09*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
€ 48,66*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
€ 149,95*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
€ 56,60*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
€ 47,24*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
€ 119,63*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
€ 141,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.