Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 / GN 492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-491.1-18-6-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491.1-18-6-1
EAN/GTIN:
     4045525121768
Suchbegriffe:
Stellungsanzeiger-Montageset
Die Montage-Sets GN 491.1 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers an Doppelrohr-Lineareinheiten benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und je nach Stellungsanzeiger, zusätzlich aus einer Drehmomentabstützung inklusive Befestigungsschrauben. Mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewindespindel abgestimmt ist. Für die Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 wird die entsprechende Steigung am Stellungsanzeiger per Programmierung eingestellt.
Weitere Informationen:
Durchmesser Lineareinheit d1:
18
Anschlußdurchmesser Lineareinheit d2:
6
Kennziffer:
1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
b:
27
d3:
10
l1 Kennz. 1:
30
l2:
16
h1:
38.5
h2:
10
m:
20
für Stellungs- anzeiger:
GN 955
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
ab € 420,73*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 276,93*
Ähnlich
Otto Ganter
955-0.50-AN-R-OR
ab € 37,51*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 35,95*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 36,25*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
ab € 95,13*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
ab € 115,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.