Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be73673a-b909-4ee4-8abb-4c34c6570d88.jpg
be73673a-b909-4ee4-8abb-4c34c6570d88.jpg
011401da-4c37-4bc2-9653-4da8c6551421.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN40-40-M8-40-A0-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     40-40-M8-40-A0-S
EAN/GTIN:
     4045525031517
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 40 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen. Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen. Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: d1: 40 d2: M 8 Form (Fußteller): A0 - ohne Gummiauflage Fußdurchmesser d1: 40 Gewicht: 0.047 kg Gewinde d2: M 8 h1: 2 h3: 11 Länge l1 (S/SK): 40 m: 30 Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten Statische Belastbarkeit in kN Ausführung S / SK: 7 sw1: 17 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
d1:
40
d2:
M 8
Form (Fußteller):
A0 - ohne Gummiauflage
Fußdurchmesser d1:
40
Gewicht:
0.047 kg
Gewinde d2:
M 8
h1:
2
h3:
11
Länge l1 (S/SK):
40
m:
30
Spindelvariante:
S - ohne Mutter, Außensechskant unten
Statische Belastbarkeit in kN Ausführung S / SK:
7
sw1:
17
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß ganter, maschinenfuß, 480GN40-40-M8-40-A0-S, GN40-40-M8-40-A0-S, 40-40-M8-40-A0-S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
203
25
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,35*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,44*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,53*
6 Tage
203
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,58*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
€ 9,11*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
€ 5,54*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
€ 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
€ 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
€ 3,02*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.4-50-M10-37-N
€ 11,85*
Ähnlich
Otto Ganter
343.2-25-M6-40-OS
€ 4,90*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
44-40-M8-40-D0-S
€ 4,35*
Ähnlich
Otto Ganter
45-50-M8-40-D0-S
€ 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
43-80-M8-26-E0-X
€ 9,26*
Ähnlich
Otto Ganter
43-50-M8-40-D0-S
€ 5,31*
Ähnlich
Otto Ganter
42-80-M8-40-E0-S
€ 7,60*
Ähnlich
Otto Ganter
42-50-M8-40-A0-S
€ 3,90*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
€ 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.