Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0247372d-1f38-41db-91e9-91b9649334ab.jpg
0247372d-1f38-41db-91e9-91b9649334ab.jpg
ee6cbebb-05a8-4b2b-b299-c4249f7f5d2d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN343.6-25-M10-63-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     343.6-25-M10-63-OS
EAN/GTIN:
     4045525026216
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.6 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel mit Verstellspindel (Werkstoff 1.4305). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend berücksichtigt werden. Gelenkfüsse der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt. Die Gelenkfüße GN 343.6 sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Form KR, KRE: 1 Form: OS - ohne Kunststoffkappe Fußdurchmesser d1: 25 Gewicht: 0.076 kg Gewinde d2: M 10 Gewindelänge l1: 63 l2: 19 l3: 20.5 l4: 4 l5: 5.5 Statische Belast- barkeit in kN (siehe Hinweis) Form OS, KS, KSE: 11 sw: 12 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
Form:
OS - ohne Kunststoffkappe
Form KR, KRE:
1
Fußdurchmesser d1:
25
Gewicht:
0.076 kg
Gewinde d2:
M 10
Gewindelänge l1:
63
l2:
19
l3:
20.5
l4:
4
l5:
5.5
Statische Belast- barkeit in kN (siehe Hinweis) Form OS, KS, KSE:
11
sw:
12
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, maschinenfuß m10, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, GN343.6-25-M10-63-OS, 480GN343.6-25-M10-63-OS, 343.6-25-M10-63-OS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
67
3
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 10,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 10,34*
7 Tage
56
1
€ 5,45*
ab € 7,38*
€ 10,35*
9 Tage
56
8
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,09*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
343.5-25-M6-OS
€ 7,80*
Ähnlich
Otto Ganter
343.8-25-M6-40-A
€ 5,04*
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
€ 3,02*
Ähnlich
Otto Ganter
343.2-25-M6-40-OS
€ 4,90*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
€ 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.