Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN319.2-25-M6-A GANTER drehbarer Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
85e90eb7-45fa-41f3-88ae-536484ea4926.jpg
85e90eb7-45fa-41f3-88ae-536484ea4926.jpg
ec2352e1-5a46-4d42-99ef-79fc57a7cd70.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN319.2-25-M6-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319.2-25-M6-A
EAN/GTIN:
     4045525175198
Suchbegriffe:
Drehbarer Kugelknopf
Kugelknopf ohne Norm
drehbarer kugelknopf m6
drehbarer kugelknopf
Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.Technische Eigenschaften: d3: 10 Form: A, mit Gewindezapfen Gewicht: 0.029 kg Gewinde d2: M 6 Kugeldurchmesser d1: 25 l1: 11 l2 : 37.5 l3 : 15 RoHS: Ja sw: 8 t min.: 10 Werkstoff: KU, Kunststoff Länge l1: 11 mm Typ: GN319.2 Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
d3:
10
Form:
A, mit Gewindezapfen
Gewicht:
0.029 kg
Gewinde d2:
M 6
Grundfarbe:
schwarz
Kugeldurchmesser d1:
25
l1:
11
l2:
37.5
l3:
15
Länge l1:
11 mm
RoHS:
Ja
sw:
8
t min.:
10
Typ:
GN319.2
Werkstoff:
KU, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: GN319.2-25-M6-A, GANTER DIN319.2, GANTER DIN 319.2, DIN 319.2 FORM A, GANTER KUGELKNOPF, KUGELKNOPF GANTER DIN319.2, 319.2-25-M6-A, DREHBARER KUGELKNOPF, 480GN319.2-25-M6-A, DIN319.2 FORM A, DIN319.2, KUGELKNOPF GANTER DIN 319.2, DIN 319.2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
493
5
€ 4,90*
ab € 3,15*
€ 4,21*
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,26*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,28*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 4,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319.5-25-M6-A
ab € 4,87*
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
ab € 6,21*
Ähnlich
Otto Ganter
596-45-M10
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.