Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 319.2-25-M6-A, Ganter Drehbarer Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-545683
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319.2-25-M6-A
EAN/GTIN:
     4045525175198
Suchbegriffe:
Drehbarer Kugelknopf
Kugelknopf ohne Norm
drehbarer kugelknopf m6
drehbarer kugelknopf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 319.2-25-M6-A, Drehbarer Kugelknopf, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29 GRAMM
Kugeldurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 6
Form:
A, mit Gewindezapfen
Werkstoff:
KU, Kunststoff
d3:
10
l1:
11
l2:
37.5
l3:
15
sw:
8
t min.:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehbarer Knopf, DREHBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
427
5
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,25*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,31*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 4,54*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319.5-25-M6-A
ab € 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
596-45-M10
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.