Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8f6b2298-cb52-419f-a355-e3273204248c.jpg
8f6b2298-cb52-419f-a355-e3273204248c.jpg
8ea11f32-2acd-42a8-897c-69c1d8a9341a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN23-80-M24-300-D1-T
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     23-80-M24-300-D1-T
EAN/GTIN:
     4045525701014
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Ausführung T / TK Ausführung U / UK: 46 d1: 80 d2: M 24 Form: D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz Fußdurchmesser d1: 80 Gewicht: 2.091 kg Gewinde d2: M 24 Gewinde x6: M 24 h2: 2 h4: 30.5 k: 54.5 Länge l1 (T/TK/U/UK): 300 Spindelvariante: T - ohne Mutter, Schlüsselfläche unten sw2: 19 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung T / TK Ausführung U / UK:
46
d1:
80
d2:
M 24
Form:
D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Fußdurchmesser d1:
80
Gewicht:
2.091 kg
Gewinde d2:
M 24
Gewinde x6:
M 24
h2:
2
h4:
30.5
k:
54.5
Länge l1 (T/TK/U/UK):
300
Spindelvariante:
T - ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
sw2:
19
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß ganter, maschinenfuß, 480GN23-80-M24-300-D1-T, GN23-80-M24-300-D1-T, 23-80-M24-300-D1-T
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 41,73*
€ 53,51*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,11*
€ 54,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 45,59*
€ 58,64*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 47,84*
€ 61,46*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 49,92*
€ 63,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
21-80-M8-34-D0-X
€ 31,33*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.