Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
a874ef0e-f040-4cc2-a577-90f839c5ce30.jpg
a874ef0e-f040-4cc2-a577-90f839c5ce30.jpg
8ea11f32-2acd-42a8-897c-69c1d8a9341a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN23-120-M24-300-D1-TK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     23-120-M24-300-D1-TK
EAN/GTIN:
     4045525700628
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Ausführung T / TK Ausführung U / UK: 46 d1: 120 d2: M 24 Form: D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz Fußdurchmesser d1: 120 Gewicht: 1.940 kg Gewinde d2: M 24 Gewinde x6: M 24 h2: 3.5 h4: 35.5 k: 95.5 Länge l1 (T/TK/U/UK): 300 Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten sw2: 19 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung T / TK Ausführung U / UK:
46
d1:
120
d2:
M 24
Form:
D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Fußdurchmesser d1:
120
Gewicht:
1.940 kg
Gewinde d2:
M 24
Gewinde x6:
M 24
h2:
3.5
h4:
35.5
k:
95.5
Länge l1 (T/TK/U/UK):
300
Spindelvariante:
TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten
sw2:
19
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß ganter, maschinenfuß, GN23-120-M24-300-D1-TK, 23-120-M24-300-D1-TK, 480GN23-120-M24-300-D1-TK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,86*
€ 76,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,71*
€ 77,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,32*
€ 83,95*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 70,88*
€ 88,83*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,64*
€ 90,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
21-80-M8-34-D0-X
€ 31,46*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.