Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
dfd1b5f9-56fa-49f5-8b5f-555d7db42aec.jpg
dfd1b5f9-56fa-49f5-8b5f-555d7db42aec.jpg
8ea11f32-2acd-42a8-897c-69c1d8a9341a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN23-100-M20-250-D0-UK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     23-100-M20-250-D0-UK
EAN/GTIN:
     4045525701083
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Ausführung T / TK Ausführung U / UK: 28 d1: 100 d2: M 20 Form: D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage Fußdurchmesser d1: 100 Gewicht: 1.483 kg Gewinde d2: M 20 Gewinde x6: M 20 h1: 9 h4: 28 k: 70.5 Länge l1 (T/TK/U/UK): 250 Spindelvariante: UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten sw2: 15 sw3: 10 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung T / TK Ausführung U / UK:
28
d1:
100
d2:
M 20
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Fußdurchmesser d1:
100
Gewicht:
1.483 kg
Gewinde d2:
M 20
Gewinde x6:
M 20
h1:
9
h4:
28
k:
70.5
Länge l1 (T/TK/U/UK):
250
Spindelvariante:
UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
sw2:
15
sw3:
10
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, 480GN23-100-M20-250-D0-UK, 23-100-M20-250-D0-UK, GN23-100-M20-250-D0-UK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,12*
€ 50,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,60*
€ 51,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 42,73*
€ 55,25*
2 Tage
30
1
€ 9,90*
ab € 45,81*
€ 58,80*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,87*
€ 59,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
21-80-M8-34-D0-X
€ 31,46*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.