Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b44ecd63-0fa9-4526-a8a6-4e79fbc53488.jpg
b44ecd63-0fa9-4526-a8a6-4e79fbc53488.jpg
8ea11f32-2acd-42a8-897c-69c1d8a9341a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN23-100-M12-125-D1-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     23-100-M12-125-D1-S
EAN/GTIN:
     4045525952980
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: d1: 100 d2: M 12 Form: D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz Fußdurchmesser d1: 100 Gewicht: 0.601 kg Gewinde d2: M 12 Gewinde x6: M 12 h2: 3 h3: 20.5 k: 70.5 Länge l1 (S/SK): 125 Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten Statische Belastbarkeit in kN Ausführung S / SK: 16 sw1: 17 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
d1:
100
d2:
M 12
Form:
D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Fußdurchmesser d1:
100
Gewicht:
0.601 kg
Gewinde d2:
M 12
Gewinde x6:
M 12
h2:
3
h3:
20.5
k:
70.5
Länge l1 (S/SK):
125
Spindelvariante:
S - ohne Mutter, Außensechskant unten
Statische Belastbarkeit in kN Ausführung S / SK:
16
sw1:
17
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, GN23-100-M12-125-D1-S, 480GN23-100-M12-125-D1-S, 23-100-M12-125-D1-S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 36,82*
€ 47,46*
7 Tage
80
1
€ 5,45*
ab € 37,37*
€ 48,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,67*
€ 48,80*
9 Tage
80
2
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 50,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 40,75*
€ 52,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
21-80-M8-34-D0-X
€ 31,27*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.