Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN212.5-21-M8-50-E GANTER Nirosta-Spannhebel, verstellbar, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
65395cc2-702b-4245-9b4f-5c55daba97fc.jpg
65395cc2-702b-4245-9b4f-5c55daba97fc.jpg
c8176047-d11d-4e5c-a37a-e4e8270082cc.jpg
cef747ba-8853-438e-8fca-ece753391569.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN212.5-21-M8-50-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212.5-21-M8-50-E
EAN/GTIN:
     4045525092945
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m8
klemmhebel m8
Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein. Technische Eigenschaften: Anschlussgewinde d2: M 8 d3: 13.5 d4: 8 d5: 20 Durchmesser d1: 21 Form: E, Hebel schräg Gewicht: 0.114 kg Gewindelänge l1: 50 Griffkoerpermaterial: NI, Edelstahl h1: 33.5 h3: 1 h4 ˜: 59 h5 Rastweg: 4 l2 ˜: 75 l3 ˜: 70 RoHS: Ja Verstellbar: True
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d2:
M 8
d3:
13.5
d4:
8
d5:
20
Durchmesser d1:
21
Form:
E, Hebel schräg
Gewicht:
0.114 kg
Gewindelänge l1:
50
Griffkoerpermaterial:
NI, Edelstahl
h1:
33.5
h3:
1
h4 ˜:
59
h5 Rastweg:
4
l2 ˜:
75
l3 ˜:
70
RoHS:
Ja
Verstellbar:
True
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, GN212.5-21-M8-50-E, 212.5-21-M8-50-E, 480GN212.5-21-M8-50-E
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,52*
€ 21,23*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 21,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,20*
2 Tage
155
1
€ 9,90*
ab € 18,71*
€ 24,83*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M8-12-D
ab € 16,09*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,68*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
ab € 14,18*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.