Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Spannhebel, Schraube, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-212.5-21-M8-50-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212.5-21-M8-50-E
EAN/GTIN:
     4045525092945
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m8
klemmhebel m8
Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
21
Anschlussgewinde d2:
M 8
Gewindelänge l1:
50
Form:
E - Hebel schräg
Griffkoerpermaterial:
NI - Edelstahl
d3:
13.5
d4:
8
d5:
20
h1:
33.5
h3:
1
h4 ≈:
59
h5 Rastweg:
4
l2 ≈:
75
l3 ≈:
70
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.114 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,52*
€ 21,23*
6 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 21,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,20*
Lager 1515
155
1
€ 9,90*
ab € 18,71*
€ 24,83*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M8-12-D
ab € 16,09*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,68*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
ab € 14,18*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.